カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Canon(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ef-8s」の検索結果
特価

600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥149,800税込¥164,7801巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90