カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「d1t-t30h」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ KTC

    樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ

    KTC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョン種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン

    ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

    ユーボン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
    用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性
  • 樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバセット KTC

    樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバセット

    KTC
    25,980税込28,578
    1セット(11本)
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番383-9681セット内容D1T-T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H質量(g)1600種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)

    CKD
    55,650税込61,215
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • コートフック 水本機械製作所

    コートフック

    水本機械製作所
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。