カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- KHD(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- タツタ電線(4)
- 潤工社(3)
- 倉茂電工(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- オーナンバ(2)
- 品川電線(2)
- 三沢電線(2)
- フジクラ(1)
- JAPPY(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「iv 0.75sq」の検索結果
特価

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から9日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥15,980税込¥17,5781巻(200m)3日以内出荷色(絶縁体)緑/黄定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV