カテゴリ
- 電気材料(7)
- IV(5)
- KIV(2)
絞り込み
シース色
カラー(5)
黒(4)
長さ(m)
- 10(5)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(1)
- 300(2)
許容電流
- 88(3)
- 107(2)
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(2)
- 赤(4)
- 青(4)
- 黄(4)
- 黒(4)
導体タイプ
- より線(5)
導体公称断面積(mm2)
- 14(7)
14
規格/略称
- HIV(2)
- IV(3)
HIV・IV
導体外径(Φmm)
- 4.8(4)
- 4.9(2)
4.8・4.9
芯数(C)
- 1(5)
1
定格電圧
- 600(5)
600
定格温度
- 60(3)
- 75(2)
60・75
仕上外径
- 7.6(5)
7.6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- タツタ電線(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 品川電線(1)
- オーナンバ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- マリンテック(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「iv14sq」の検索結果

600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥269,800~税込¥296,780~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。導体公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)種類産業機械用ケーブル外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
IV撚り線タイプ14mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥259,800~税込¥285,780~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40