カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • IV(5)
    • KIV(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • モノタロウ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(2)
  • 昭和電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • KHD(2)
  • 愛知電線(1)
  • オーナンバ(2)
  • マーベル(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • テンパール工業(6)
  • TMEHジャパン(5)
  • ミノル工業(4)
  • ホンダ(3)
  • TRW(3)
  • アドテック(2)
  • エスコ(2)
  • 色カラー(5)
  • 色(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 3.6(2)
  • 3.7(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(5)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 300(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 37(1)
1・37
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv8」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
179,800税込197,780
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,198税込7,918
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(20m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(100m)
翌日出荷
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
149,800税込164,780
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブルIV撚り線タイプ38mmフジクラ・ダイヤケーブル
67,980税込74,778
1巻(100m)
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
hiv特集