カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 倉茂電工(5)
- タツタ電線(4)
- 日合通信電線(3)
- SDG株式会社(1)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mtw h07v-k」の検索結果

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600