カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • カー用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h07v-k」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

    日合通信電線
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(153m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
  • RG 24V-HID H7 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H7 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    タイプH7口金PX26d
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • LEDヘッドライト LX H7  6000K 5500LM 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,488税込¥2,737
    1個
    4日以内出荷
    LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用 1個。 冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP68を取得しており防水、防塵にも優れております。
    バルブ型式H7消費電力(W)38定格電圧(V)12~36色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)5500主な適合車種汎用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金バルブ型式F2/H7電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    定格電圧(V)12ガラス球形式H7
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    材質アルミバルブ型式H7電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)発光色レッド色温度(K)6500電球の種類LED
  • ダイクロハロゲン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H7
  • ダイクロハロゲン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)57定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-78ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
    用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X7R1H102K050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X7R1H102K050BA

    TDK
    ¥719税込¥791
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量1nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H105K160AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H105K160AB

    TDK
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB

    TDK
    ¥939税込¥1,033
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H104K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H104K050BB

    TDK
    ¥439税込¥483
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X7R1H472K050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2X7R1H472K050BA

    TDK
    ¥779税込¥857
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量4.7nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1H474K125AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4J3X7R1H474K125AB

    TDK
    ¥699税込¥769
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧50Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)抑制クラスClassII
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,043~税込¥1,147~
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE

    TDK
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7S動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H473K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H473K050BB

    TDK
    ¥539税込¥593
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量47nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB

    TDK
    ¥339税込¥373
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
    仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • ダイクロハロゲン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック)

    シェーバークリーニング液 ES004

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります
    対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB

    TDK
    ¥299税込¥329
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    電圧50Vdc静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMC

    ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンドライビングランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンドライビングランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
    付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8μF 50V dc 1812 (4532M) C4532X7R1H685K250KB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8μF 50V dc 1812 (4532M) C4532X7R1H685K250KB

    TDK
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    TDKCタイプ1812シリーズ.MLCCCシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。.特長と利点:.低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.汎用電子機器モバイル通信機器電源回路OA機器テレビ、LEDディスプレイサーバー、PC、ノートブック、タブレット
    長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量6.8μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 2220 (5750M) C5750X7R1H106K230KB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 2220 (5750M) C5750X7R1H106K230KB

    TDK
    ¥509税込¥560
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TDKCタイプ2220シリーズ.TDKCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサです。Cシリーズはモノリシック構造のため、機械的強度と信頼性に優れています。複数の薄いセラミック層を重ねることで、高い静電容量を実現します。低ESRで周波数特性に優れているため、高周波・高密度タイプの電源に適しています。.特長:.低いESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.用途:.一般電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路などの用途に適しています。その他、LEDディスプレイ、テレビ、サーバー、タブレット、ノートパソコン、PCなどの用途にも適しています。
    長さ(mm)5.7寸法(mm)5.7×5×2.3電圧50Vdc高さ(mm)2.3奥行(mm)5シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)50全光束(Lm)980定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)70×78電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)70色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H333K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H333K050BB

    TDK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量33nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)