ユニコールドアオイ化学工業予約販売
常温施工タイプなので安全に施工できます。
二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。
湿潤面への接着性が良好です。
弾性があるため、目地やひび割れの動きに追従します。
幅5mm×深さ10mmのひび割れであれば1セット当たり10m施工可能です。
一般コンクリート舗装の水平目地に。
コンクリートやアスファルトのひび割れ補修に。
仕様●色:黒●硬化時間(20℃):21分●可使時間(20℃):10分●材質/仕上:アスファルト乳剤●セット内容/付属品:主剤472g、硬化剤28g●ユニコールドの硬化剤は溶剤を含みますので、火気には十分注意して下さい。●保存は室内暗所(40℃以下)に置いて下さい。●凍結は避けて下さい。●使用前に製品添付の取扱説明書を必ず確認して下さい。●硬化剤は貯蔵時に黄変や若干の沈殿を生じることがありますが、製品性能には影響を及ぼしませんのでよく振って使用して下さい。●原産国:日本●コード番号:257-1811アズワン品番67-5669-20