絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード富士電線工業
9,398税込10,338
1巻(100m)
翌日出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形富士電線工業
33,980税込37,378
1巻(100m)
翌日出荷
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)0.495定格電圧(V)600許容電流(A)40最高使用温度(℃)70公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.8曲げ半径(mm)68絶縁体標準厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25リード線芯数4
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
9,298税込10,228
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / <シース>【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1素線径(mm)0.450(±0.01)仕上外径(mm)【シース】30.4(±0.58)外径(mm)24.6/【導体】8.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmサイズ(mm2)38素線数【導体】7/34絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
溶接用ケーブル WCT 富士電線工業溶接用ケーブル WCT富士電線工業
52,980税込58,278
1巻(50m)ほか
当日出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
用途アーク溶接機の2次側RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケーブル 富士電線工業溶接ケーブル富士電線工業
54,980税込60,478
1巻(50m)
13日以内出荷
マイクロホン用ビニルコード MVV-S 富士電線工業マイクロホン用ビニルコード MVV-S富士電線工業
10,980税込12,078
1巻
5日以内出荷
編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
規格JCS 4271:2003定格電圧小勢力回路及び弱電流回路用コード(60V以下)最高使用温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業
26,980税込29,678
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル全長(m)50シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
計装用ケーブル 富士電線工業計装用ケーブル富士電線工業
37,980税込41,778
1巻(20m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード富士電線工業
8,998税込9,898
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
トリプルシールド同軸ケーブル 富士電線工業トリプルシールド同軸ケーブル富士電線工業
19,980税込21,978
1巻(100m)
61日以内出荷
EM同軸ケーブル 富士電線工業EM同軸ケーブル富士電線工業
21,980税込24,178
1巻(100m)
61日以内出荷
アース線 富士電線工業アース線富士電線工業
18,980税込20,878
1巻(100m)
61日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
14,980税込16,478
1巻(100m)
61日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
7,998税込8,798
1巻(200m)ほか
61日以内出荷
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 富士電線工業警報用ポリエチレン絶縁ケーブル富士電線工業
15,980税込17,578
1巻(200m)
61日以内出荷
アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 富士電線工業アース付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形富士電線工業
58,980税込64,878
1巻(100m)
61日以内出荷
オール電化用VVFケーブル 富士電線工業オール電化用VVFケーブル富士電線工業
46,980税込51,678
1巻(50m)
61日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
15,980税込17,578
1巻(200m)
翌々日出荷から61日以内出荷
屋内電話線 富士電線工業屋内電話線富士電線工業
21,980税込24,178
1巻(200m)
翌日出荷
マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード 富士電線工業マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード富士電線工業
23,980税込26,378
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ) 富士電線工業溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)富士電線工業
17,980税込19,778
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応