カテゴリ

  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • モノタロウ(3)
  • KTC(32)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(23)
  • SUZUKID(スズキッド)(18)
  • エスコ(15)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
  • 共立電機(15)
  • 三立電器工業(13)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(11)
  • 倉茂電工(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 堺電業(9)
  • スーパーツール(6)
  • 未来工業(6)
  • 東神電気(6)
  • JAPPY(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • マリンテック(6)
  • 大阪電具(ODK)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sq」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
キャブタイヤ WCT 富士電線工業キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT富士電線工業(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケーブル Fロン 富士電線工業溶接ケーブル Fロン富士電線工業
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷から25日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ) 富士電線工業溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)富士電線工業
17,980税込19,778
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーキャブタイヤ(イエローライン) 富士電線工業カラーキャブタイヤ(イエローライン)富士電線工業
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
カラーラインで見分けやすいレングスマーク(目盛)付き
導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ WRCT 富士電線工業キャブタイヤ WRCT富士電線工業
13,980税込15,378
1巻
6日以内出荷から25日以内出荷
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ケーブル 富士電線工業溶接ケーブル富士電線工業
54,980税込60,478
1巻(50m)
13日以内出荷
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / <シース>【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)仕上外径(mm)【シース】9.8(±0.34)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)サイズ(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km