カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(1)
- WPH(16)
- エスコ(14)
- Alpha Wire(8)
- タイカツ(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 倉茂電工(3)
- スーパー工業(3)
- 日動工業(2)
- マルチ計測器(2)
- イチネンTASCO(2)
- RS PRO(2)
- SMC(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 正和電工(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三ツ星(1)
- STAR Light(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3芯20m」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)