カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCTF(2)
    • VCT(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • モノタロウ(6)
  • 三ツ星(3)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 阪神電線(2)
  • 倉茂電工(21)
  • RS PRO(114)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
  • 小野測器(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 日本モレックス(molex)(214)
  • Lumberg Automation(125)
  • エスコ(81)
  • WPH(72)
  • SMC(60)
  • CKD(44)
  • SICK(41)
  • uni(三菱鉛筆)(40)
  • AMPHENOL(40)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(3)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 色(4)
  • 色(2)
灰・黒
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.9(2)
  • 1.05(1)
  • 1.1(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 375(1)
  • 400(1)
0.7・0.9・1.05・1.1・1.5・1.8・2.5・3.1・3.7・4.9・7・9.1・345・350・355・360・365・375・400
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5芯」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信用 同軸ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
翌日出荷
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
5芯配線特集