カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 同軸ケーブル(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • マックステル(9)
  • マスプロ電工(4)
  • DXアンテナ(6)
  • 日本アンテナ(3)
  • JAPPY(1)
  • 伸興電線(6)
  • 立井電線(1)
  • カナレ電気(19)
  • 冨士電線(2)
  • エイム電子(1)
  • イメージニクス(35)
  • 四国電線(8)
  • 関西通信電線(7)
  • 廣杉計器(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • マザーツール(5)
  • フジパーツ(5)
  • 三菱電機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5cfb」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル富士電線工業
979税込1,077
1巻(5m)ほか
3日以内出荷
軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信用 同軸ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
翌日出荷
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
EM同軸ケーブル 富士電線工業EM同軸ケーブル富士電線工業
21,980税込24,178
1巻(100m)
61日以内出荷
トリプルシールド同軸ケーブル 富士電線工業トリプルシールド同軸ケーブル富士電線工業
19,980税込21,978
1巻(100m)
61日以内出荷
5cfbケーブル特集