カテゴリ

  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • モノタロウ(1)
  • SMC(524)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • エスコ(6)
  • 島田電機(6)
  • ニッサン(6)
  • EXEDY(5)
  • 横河(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • サンドビック(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • トヨタ(4)
  • ELPA(3)
  • 共立電気計器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-54-2」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
57,980税込63,778
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53素線径(mm)0.180(±0.008)絶縁体厚さ(mm)紙テープ:0.05導体抵抗(Ω/km)(20℃)16RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)7.7/【導体】1.5絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
299,800税込329,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600素線径(mm)【導体】0.450±0.01絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。仕様介在:〇定格電圧(V)600許容電流(A)12材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴム曲げ半径(mm)42以上導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)26.6
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6絶縁体外径(mm)2.8(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】30より合わせ外径(Φmm)5.6 / 【導体】1.1
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4曲げ半径(mm)74以上絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)2.52
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)0.495定格電圧(V)600許容電流(A)40最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68シース厚(mm)2.1導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
519,800税込571,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1素線径(mm)0.450(±0.01)導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541絶縁抵抗(200℃)200kΩ/km素線数【導体】7/34絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
1,698,000税込1,867,800
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ