カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- JMACS(日本電線工業)(7)
- 伸興電線(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- 阪神電線(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 金子コード(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cpev 10p」の検索結果

電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)