カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(3)
- 2.5(3)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 375(1)
- 400(1)
シース色
灰(2)
黒(1)
ブランド
- 富士電線工業
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 三ツ星(1)
- エスコ(1)
- 行田電線(1)
- 未来工業(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- コガネイ(11)
- SMC(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv3.5-3c」の検索結果
特価

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60