カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.7(2)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
ブランド
- 富士電線工業
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- エスコ(1)
- 住電機器システム(3)
- タツタ電線(1)
- 3M(スリーエム)(3)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ネグロス電工(2)
- 日動電工(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cvt22」の検索結果
特価

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60