カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- ELPA(3)
- 関西通信電線(2)
- 伸興電線(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- JAPPY(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- エスネット(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MCO(1)
「tivf 200m」の検索結果

電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
埋込屋内電話線
富士電線工業¥13,980税込¥15,3781巻(100m)当日出荷シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.65全長(m)100色灰シース厚(mm)約1.5材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル仕上外径(Φmm)6.7絶縁体外径(mm)約1.45絶縁体厚さ(mm)約0.4耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上質量(kg)5