カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(1)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 石川特殊電線(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 伸興電線(1)
- KHD(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- カワイ電線(1)
- 愛知電線(1)
- MCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vc線」の検索結果
特価

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。