カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • VCT(3)
    • VCTF(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(4)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.7(2)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 色(1)
  • 色(3)
ブランド
  • 富士電線工業
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(3)
  • JAPPY(3)
  • 日東工業(2)
  • 品川電線(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーナンバ(4)
  • カワイ電線(4)
  • エスコ(2)
  • アメリカン電機(59)
  • 明工社(28)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(5)
  • オーム電機(3)
  • フジ矢(3)
  • 神保電器(3)
  • マリンテック(3)
  • 日動工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 5.5」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル富士電線工業
119,800税込131,780特価
1巻(100m)
当日出荷から61日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード富士電線工業
86,980税込95,678
1巻(100m)
翌日出荷
関連キーワード
vct 5.5sq 3c特集