カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- 倉茂電工(4)
- マリンテック(3)
- スイデン(2)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
「vct8sq」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60