住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)のページです。住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)は、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 住電HSTケーブル株式会社 設立 2002/07/29 所在地 〒104-0033 東京都中央区新川1-16-3住友不動産茅場町ビル6F
空調・電設資材/電気材料 (41) ブランド: 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)すべて解除
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途 住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類 電力ケーブル シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3342 許容温度(℃) (導体最高)60 定格電圧(V) 600
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 3,898~税込 ¥ 4,288~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷 から 14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途 一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 導体最高許容温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (2件のレビュー) ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1巻(300m)
8日以内出荷 から 13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 300 JIS規格 JIS C 3307 試験電圧(V/1分) 1500 絶縁体厚さ(mm) 0.8
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(100m)
翌日出荷
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 4日以内出荷 から 11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 導体最高許容温度(℃) 75
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 9日以内出荷
用途 電力用 関連規格 JIS C 3342適合 シース色 灰色を基準とする 導体最高許容温度(℃) 60
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(100m)
8日以内出荷
用途 主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース厚(mm) 1 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 翌日出荷
色 黒白緑 長さ(m) 100 心数(C) 3 絶縁体標準厚さ(mm) 0.8 導体 単線
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) ¥ 45,980~税込 ¥ 50,578~
1巻(20m)ほか
翌日出荷
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 6,598~税込 ¥ 7,258~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 露出配線用及び電線管配線用 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 61,980~税込 ¥ 68,178~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 露出配線用及び電線管配線用 絶縁抵抗(MΩ/km) 1500 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 導体 円形圧縮 線心識別 黒、白(シース上ライン)
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 45,980~税込 ¥ 50,578~
1巻(300m)
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 規格 JIS C 3612適合 絶縁体厚さ(mm) 0.8 試験電圧(V/1分) 1500 導体最高許容温度(℃) 75 最小絶縁抵抗(MΩ/km) 50
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路) 絶縁体厚さ(mm) 0.5 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.45 導体外径(Φmm) 1.35 導体公称断面積(mm2 ) 1.25
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 81,980~税込 ¥ 90,178~
1巻(15m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 露出配線用及び電線管配線用 絶縁抵抗(MΩ/km) 1500 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 導体 円形圧縮 線心識別 黒、白、赤(シース上ライン)
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 68,980~税込 ¥ 75,878~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 制御用(600V以下の制御用回路、埋設) 絶縁体厚さ(mm) 0.8 絶縁抵抗(MΩ/km) 50 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.6 導体外径(Φmm) 1.8 導体公称断面積(mm2 ) 2 試験電圧(V/1分) 2000 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.42
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 62,980~税込 ¥ 69,278~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 制御用(600V以下の制御用回路、埋設) 絶縁体厚さ(mm) 0.8 絶縁抵抗(MΩ/km) 50 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.6 導体外径(Φmm) 1.8 導体公称断面積(mm2 ) 2 試験電圧(V/1分) 2000 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.42
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 93,980~税込 ¥ 103,378~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
規格 JIS C 3605適合 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体 円形圧縮 導体最高許容温度(℃) 90 線心識別 黒、白、赤、青(シース上ライン) 最小絶縁抵抗(MΩ/km) 1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 8日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他 【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm 絶縁体厚さ(mm) (電力線)0.8(アース線)0.8 概算質量(kg/km) 140 シース厚(mm) (電力線)1.5(アース線)- シース色 灰 許容温度(℃) (導体最高)60 導体径(mm) (電力線)2.0、(アース線)1.6 試験電圧(V/1分) (電力線)1500(アース線)1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上外径(Φmm) 約6.6×13.5 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) (電力線)5.65(アース線)8.92 線心識別 (動力線)黒・白、(アース線)緑
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1巻(100m)
8日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
シース厚(mm) 1.5 シース色 灰 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 1500
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 52,980~税込 ¥ 58,278~
1巻(300m)
8日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途 一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 絶縁体厚さ(mm) 0.8 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 75 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km) 0.05
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1巻(100m)
翌日出荷