カテゴリ

  • 電気材料(21)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • モノタロウ(1)
  • KTC(54)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(25)
  • マリンテック(25)
  • SMC(17)
  • エスコ(17)
  • 倉茂電工(14)
  • 共立電機(14)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • ベッセル(7)
  • JAPPY(7)
  • 日本フラッシュ(7)
  • Autobahn(7)
  • スーパーツール(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14sq」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1巻(30m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1巻(30m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
83,980税込92,378
1巻(30m)ほか
翌日出荷
心数(C)3
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1巻(20m)ほか
翌日出荷
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
5,698税込6,268
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
77,980税込85,778
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白(シース上ライン)
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
119,800税込131,780
1巻(30m)
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
39,980税込43,978
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
6,998税込7,698
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合シース色灰色を基準とする導体最高許容温度(℃)60
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
109,800税込120,780
1巻(30m)
8日以内出荷
規格JIS C 3605適合シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブルシース色許容温度(℃)(導体最高)90
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
95,980税込105,578
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
種類電力ケーブルシース色
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)90導体円形圧縮線心識別黒、白(シース上ライン)
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色線心識別黒、白、赤(シース上ライン)シース厚(mm)1.5
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
99,980税込109,978
1巻(30m)
8日以内出荷
厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)シース色
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
45,980税込50,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)90導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)