VCTF (1) CV・CVT (5) ブランド: 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)すべて解除
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 8日以内出荷
用途 主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース厚(mm) 1 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 77,980~税込 ¥ 85,778~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質 シース:ビニル、波付鋼管:スチール 厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 制御用(600V以下の制御用回路、埋設) 適合規格 JIS C 3401 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) 0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.42 絶縁抵抗(MΩ/km) 50 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.6 導体外径(Φmm) 1.8 導体 軟銅より線 導体公称断面積(mm2 ) 2 試験電圧(V/1分) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 60
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質 シース:耐燃性ポリエチレン 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 44,980~税込 ¥ 49,478~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 露出配線用及び電線管配線用 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 51,980~税込 ¥ 57,178~
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質 シース:ビニル、波付鋼管:スチール 厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 電力用(埋設) 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 8,298~税込 ¥ 9,128~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000