カテゴリ
- 電気材料(8)
- CV・CVT(6)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(6)
- 35(1)
- 40(5)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(2)
- 1.8(4)
- 2.4(4)
- 3(4)
- 3.6(5)
- 4.4(6)
- 4.8(2)
- 5.5(2)
- 6(1)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 16.1(1)
- 17(2)
- 18.2(1)
- 19(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(8)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(2)
- 2(4)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(5)
- 14(8)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
定格電圧
- 600(7)
600
許容電流
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 17(2)
- 19(2)
- 23(2)
- 28(3)
- 33(3)
- 44(2)
- 54(2)
- 76(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 許容電流をもっと見る
10・10.5・11・11.5・12・12.5・13.5・17・19・23・28・33・44・54・76・100・110・115・120・130・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
- IV(1)
600V CV・600V CV-S・600V CVT・CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(5)
- 富士電線工業(3)
- 行田電線(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- タツタ電線(1)
- 3M(スリーエム)(3)
- ヨツギ(1)
- 未来工業(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「cv 14sq」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥109,800~税込¥120,780~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷シース厚(mm)1.5シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500