カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.4(3)
  • 9.4(1)
  • 色(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(3)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • 昭和電線(2)
  • 富士電線工業(2)
  • 行田電線(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • タツタ電線(1)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ヨツギ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 14sq」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
95,980税込105,578
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
23,980税込26,378
1巻(10m)
翌日出荷