カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • CV・CVT(9)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • モノタロウ(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(16)
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(4)
  • 昭和電線(3)
  • エスコ(153)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 行田電線(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(34)
  • 愛知電線(1)
  • SMC(1,258)
  • ホンダ(809)
  • ニッサン(701)
  • メディアカバーマーケット(695)
  • YAMAHA(ヤマハ)(625)
  • MAZDA(マツダ)(518)
  • ネグロス電工(197)
  • コガネイ(191)
  • タンガロイ(181)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(1)
  • 1.25(3)
  • 2(8)
  • 3.5(6)
  • 5.5(6)
  • 8(7)
  • 14(9)
  • 22(5)
  • 38(7)
  • 60(6)
  • 100(4)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 4(6)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 300(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(11)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.35(3)
  • 1.8(8)
  • 2.4(6)
  • 3(6)
  • 3.6(7)
  • 4.4(6)
  • 4.8(3)
  • 5.5(4)
  • 7.3(6)
  • 9.3(5)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14.7(2)
  • 15.5(2)
  • 16.1(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
1.2・1.35・1.8・2.4・3・3.6・4.4・4.8・5.5・7.3・9.3・10・11・12・13・14.7・15.5・16.1・17・19・導体外径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
低圧配線用ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)低圧配線用ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
45,980税込50,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
62,980税込69,278
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体公称断面積(mm2)2試験電圧(V/1分)2000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
種類電力ケーブルシース色
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
68,980税込75,878
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体公称断面積(mm2)2試験電圧(V/1分)2000最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
93,980税込103,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
規格JIS C 3605適合シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
46,980税込51,678
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)シース色
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
関連キーワード
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv