電気材料 (39) ブランド: 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (11件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (27件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (10件のレビュー) ¥ 2,898~税込 ¥ 3,188~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2 、2mm2 が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) ¥ 5,198~税込 ¥ 5,718~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
用途 発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類 電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) ¥ 23,980~税込 ¥ 26,378~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途 一般電力用 色 黒 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3605 適合規格 <PS>E 識別 黒、白(自然色)、赤 周囲温度(℃) 40 許容温度(℃) (導体最高)90
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) ¥ 22,980~税込 ¥ 25,278~
1巻(100m)
当日出荷 から 7日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途 住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3342 定格電圧(V) 600 シース厚(mm) 1.5 許容温度(℃) (導体最高)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 翌日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 37,980~税込 ¥ 41,778~
1巻(30m)ほか
翌日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 翌日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 翌日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(100m)
翌日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (1件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1巻(10m)ほか
翌日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(100m)
翌日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 34,980~税込 ¥ 38,478~
1巻(100m)
翌日出荷
色 黒白緑 絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 導体 単線 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 35,980~税込 ¥ 39,578~
1巻(100m)
翌日出荷
絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 4,198~税込 ¥ 4,618~
1巻(10m)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途 一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 導体最高許容温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1巻(10m)
翌々日出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (2件のレビュー) ¥ 41,980~税込 ¥ 46,178~
1巻(300m)
6日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 JIS規格 JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm) 0.8 試験電圧(V/1分) 1500
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 48,980~税込 ¥ 53,878~
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
材質 シース:ビニル、波付鋼管:スチール 厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 電力用(埋設) 適合規格 JIS C 3605 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 6日以内出荷 から 7日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 導体最高許容温度(℃) 75
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 98,980~税込 ¥ 108,878~
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
材質 シース:ビニル 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 絶縁抵抗(MΩ/km) 1500 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体 円形圧縮より線 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90 線心識別 黒、白、赤、青(シース上ライン)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 49,980~税込 ¥ 54,978~
1巻(300m)
6日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途 一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 絶縁体厚さ(mm) 0.8 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km) 0.05
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
材質 シース:ビニル 種類 電力ケーブル 適合規格 JIS C 3605 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 90
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(100m)
6日以内出荷
用途 主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。 絶縁抵抗(MΩ/km) 5 シース厚(mm) 1 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 6,298~税込 ¥ 6,928~
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路) 絶縁体厚さ(mm) 0.5 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.45 導体外径(Φmm) 1.35 導体公称断面積(mm2 ) 1.25
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 64,980~税込 ¥ 71,478~
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
材質 シース:ビニル、波付鋼管:スチール 厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 制御用(600V以下の制御用回路、埋設) 適合規格 JIS C 3401 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) 0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.42 絶縁抵抗(MΩ/km) 50 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.6 導体外径(Φmm) 1.8 導体 軟銅より線 試験電圧(V/1分) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 60
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 48,980~税込 ¥ 53,878~
1巻(300m)
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 規格 JIS C 3612適合 絶縁体厚さ(mm) 0.8 試験電圧(V/1分) 1500 導体最高許容温度(℃) 75 最小絶縁抵抗(MΩ/km) 50
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 5,298~税込 ¥ 5,828~
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 露出配線用及び電線管配線用 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 69,980~税込 ¥ 76,978~
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
材質 シース:ビニル、波付鋼管:スチール 厚さ(mm) 【波付鋼管】0.3【防食層】2.5 種類 制御用(600V以下の制御用回路、埋設) 適合規格 JIS C 3401 材質(絶縁体) ビニル 絶縁体厚さ(mm) 0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.42 絶縁抵抗(MΩ/km) 50 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 導体構成(本/mm) 7/0.6 導体外径(Φmm) 1.8 導体 軟銅より線 試験電圧(V/1分) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 60
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 61,980~税込 ¥ 68,178~
1巻(50m)ほか
6日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
許容温度(℃) (導体最高)60 RoHS指令(10物質対応) 対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~
1巻(100m)
6日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
シース厚(mm) 1.5 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 1500
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
用途 弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 3,698~税込 ¥ 4,068~
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途 制御用(600V以下の制御用回路) 絶縁抵抗(MΩ/km) 2500 シース色 黒 許容温度(℃) (導体最高)75 試験電圧(V/1分) 2000
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 27,980~税込 ¥ 30,778~
1巻(100m)
6日以内出荷
絶縁体厚さ(mm) 0.8 シース厚(mm) 1.5 許容温度(℃) (導体最高)60 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(10m)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
シース色 黒 導体最高許容温度(℃) 90 線心識別 黒、白(シース上ライン) シース厚(mm) 1.5 最小絶縁抵抗(MΩ/km) 1500
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 8日以内出荷
用途 電力用 関連規格 JIS C 3342適合 導体最高許容温度(℃) 60