配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥25,980~税込¥28,578~
1巻(100m)
翌日出荷
公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)翌日出荷
色黒白緑長さ(m)100心数(C)3絶縁体標準厚さ(mm)0.8導体単線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100色灰シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥23,980~税込¥26,378~
1巻(100m)
翌日出荷