カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- ELPA(1)
- エスコ(1)
- エスネット(1)
- カワイ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- マサル工業(1)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(2)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 正和電工(1)
- 行田電線(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vvr 1.6-2c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応