カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(3)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(4)
- 4(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3(3)
- 3.4(3)
- 4.4(3)
- 5.5(1)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
シース色
灰(4)
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 28(2)
- 32(1)
- 36(2)
- 50(2)
15・18・20・23・28・32・36・50
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(2)
VVF・VVR
ケーブル形状
- 丸型(2)
- 平型(1)
丸型・平型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
1.6・2・2.6
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(1)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- 行田電線(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(2)
- 弥栄電線(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- イワブチ(1)
- エスネット(1)
- テンパール工業(1)
- ホーザン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果
特価

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応