カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- 住電機器システム
- 3M(スリーエム)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 泉精器製作所(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
- JAPPY(1)
- ダイア(1)
- 泰和電気工業(1)
- 東京富士商会(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
「6kv cvt」の検索結果

6600Vテープ巻形屋外終端接続部
住電機器システム¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
モーター用端末
住電機器システム¥35,980~税込¥39,578~1組6日以内出荷から11日以内出荷コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
住電機器システム¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
JCAA規格端末処理材料 耐塩害用(6600V CV-Tケーブル用)
住電機器システム¥209,800税込¥230,7801セット(10組)翌々日出荷付属品端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板仕様耐塩害用適合電線(mm2)38
プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200
住電機器システム¥119,800税込¥131,7801セット(12組)翌々日出荷完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50
住電機器システム¥15,980~税込¥17,578~1セット(12組)翌々日出荷から3日以内出荷用途3300V3心CVケーブル用仕様屋内型寸法H(mm)20寸法D(mm)40寸法E(mm)320寸法B(mm)60寸法J(mm)16寸法G(mm)11