カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- JAPPY(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- オーナンバ(2)
- カワイ電線(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
- 倉茂電工(5)
- 冨士電線(四国)(5)
- 冨士電線(東京)(3)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 富士電線工業(2)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 沖電線(1)
- 空研(1)
- 華陽電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2sq-4c」の検索結果

ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥56,980税込¥62,6781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥61,980税込¥68,1781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース
伸興電線¥64,980税込¥71,4781本(100m)7日以内出荷から10日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥71,980税込¥79,1781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応