カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 同軸ケーブル(3)
  • 空調・電設資材(1)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • モノタロウ(3)
  • 関西通信電線(6)
  • 正和電工(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
  • JAPPY(1)
  • ELPA(14)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(4)
  • 四国電線(1)
  • カモン(5)
  • SMC(344)
  • BIGM(丸山製作所)(244)
  • RS PRO(121)
  • サンエス(97)
  • エレコム(90)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • CKD(68)
  • オーム電機(46)
  • OWLTECH(オウルテック)(46)
  • カシムラ(42)
特性インピーダンス(Ω)
  • 75(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c2v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V伸興電線
6,998税込7,698
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
6,998税込7,698
1巻(100m)
翌々日出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
特性インピーダンス(Ω)75±3関連資料(0.68MB)導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
9,998税込10,998
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
高周波同軸ケーブル 伸興電線高周波同軸ケーブル伸興電線
23,980税込26,378
1巻(300m)
翌日出荷
ケーブル長(m)300ケーブル3C-2V概算質量(kg/km)43シース色仕上外径(Φmm)5.4±0.5