カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • JMACS(日本電線工業)(7)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • JAPPY(3)
  • 石川特殊電線(2)
  • 日星電気(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae1.2-3p」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    869税込956
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)

    伸興電線
    8,198税込9,018
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
  • 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE) 伸興電線

    警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)

    伸興電線
    8,698税込9,568
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。
    用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
電線/ケーブルカテゴリ