警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE) - 伸興電線

日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。

用途
主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)1000以上
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(空中)AC350
全57種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(Φmm)
導体径(mm)
内容量
57種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
対数(P)
導体径(mm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77908446EM-AE1.2mmX5P1巻(20m)15016.5以下51.29.9
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908471EM-AE0.9mmX15P1巻(100m)23529.2以下150.912
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908516EM-AE0.9mmX15P1巻(50m)23529.2以下150.912
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909137EM-AE1.2mmX10P1巻(100m)28516.5以下101.213.6
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909171EM-AE1.2mmX3P1巻(30m)10516.5以下31.29.1
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909198EM-AE0.9mmX15P1巻(20m)23529.2以下150.912
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909295EM-AE1.2mmX20P1巻(10m)54016.5以下201.218.7
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909320EM-AE0.9mmX5P1巻(50m)9129.2以下50.97.8
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909435EM-AE1.2mmX15P1巻(30m)40516.5以下151.216
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909487EM-AE1.2mmX15P1巻(20m)40516.5以下151.216
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909575EM-AE1.2mmX3P1巻(10m)10516.5以下31.29.1
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909941EM-AE0.9mmX10P1巻(100m)16029.2以下100.99.9
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910598EM-AE0.9mmX10P1巻(30m)16029.2以下100.99.9
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910747EM-AE0.9mmX3P1巻(50m)5929.2以下30.96.4
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910765EM-AE1.2mmX20P1巻(20m)54016.5以下201.218.7
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910905EM-AE1.2mmX10P1巻(20m)28516.5以下101.213.6
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911061EM-AE1.2mmX10P1巻(10m)28516.5以下101.213.6
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911131EM-AE0.9mmX15P1巻(30m)23529.2以下150.912
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911149EM-AE0.9mmX7P1巻(100m)12029.2以下70.98.8
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911255EM-AE0.9mmX5P1巻(100m)9129.2以下50.97.8
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911307EM-AE0.9mmX20P1巻(20m)31029.2以下200.913.9
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911316EM-AE1.2mmX10P1巻(50m)28516.5以下101.213.6
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911386EM-AE0.9mmX20P1巻(30m)31029.2以下200.913.9
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911420EM-AE1.2mmX20P1巻(50m)54016.5以下201.218.7
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911718EM-AE0.9mmX3P1巻(30m)5929.2以下30.96.4
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911885EM-AE1.2mmX7P1巻(100m)19516.5以下71.211.2
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911901EM-AE1.2mmX7P1巻(50m)19516.5以下71.211.2
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911919EM-AE0.9mmX7P1巻(30m)12029.2以下70.98.8
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912068EM-AE0.9mmX5P1巻(20m)9129.2以下50.97.8
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912296EM-AE1.2mmX10P1巻(30m)28516.5以下101.213.6
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912357EM-AE0.9mmX5P1巻(30m)9129.2以下50.97.8
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912488EM-AE1.2mmX5P1巻(10m)15016.5以下51.29.9
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912506EM-AE1.2mmX5P1巻(100m)15016.5以下51.29.9
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912619EM-AE0.9mmX7P1巻(50m)12029.2以下70.98.8
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913091EM-AE0.9mmX15P1巻(10m)23529.2以下150.912
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913100EM-AE1.2mmX15P1巻(10m)40516.5以下151.216
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913136EM-AE0.9mmX5P1巻(10m)9129.2以下50.97.8
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913285EM-AE1.2mmX5P1巻(30m)15016.5以下51.29.9
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913791EM-AE1.2mmX3P1巻(20m)10516.5以下31.29.1
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914089EM-AE0.9mmX20P1巻(10m)31029.2以下200.913.9
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914177EM-AE1.2mmX5P1巻(50m)15016.5以下51.29.9
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914247EM-AE0.9mmX7P1巻(20m)12029.2以下70.98.8
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914448EM-AE1.2mmX15P1巻(50m)40516.5以下151.216
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914685EM-AE1.2mmX3P1巻(50m)10516.5以下31.29.1
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914701EM-AE0.9mmX10P1巻(50m)16029.2以下100.99.9
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914728EM-AE1.2mmX7P1巻(20m)19516.5以下71.211.2
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914859EM-AE1.2mmX7P1巻(10m)19516.5以下71.211.2
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914895EM-AE0.9mmX7P1巻(10m)12029.2以下70.98.8
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914929EM-AE0.9mmX20P1巻(50m)31029.2以下200.913.9
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77914965EM-AE0.9mmX3P1巻(20m)5929.2以下30.96.4
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする