カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 通信用構内ケーブル(3)
  • 家電(1)
    • モジュラーケーブル関連品(1)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • 神保電器(8)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • 三菱電機(2)
  • 明星電気(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
10・20・30・50
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpev0.9」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV伸興電線
9,598税込10,558
1巻(100m)
翌日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れていますアルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
fcpev特集