カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 冨士電線(東京)(8)
- JMACS(日本電線工業)(5)
- JAPPY(2)
- 華陽電線(2)
- ニチフ(1)
- マサル工業(1)
- 石川特殊電線(1)
- モリタ宮田(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hp0.9-2c」の検索結果
特価

火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)
伸興電線¥26,980税込¥29,6781巻(200m)8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応