火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)

火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP) - 伸興電線

消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。

用途
主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。
絶縁抵抗(MΩ/km)
(空中)2500以上
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
全75種類を絞り込む
仕上外径(Φmm)
導体径(mm)
概算質量(kg/km)
内容量
75種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体径(mm)
仕上外径(Φmm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77908751EM-HP1.2mmX3P1巻(50m)10516.5以下1.28.9(空中)AC1000
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77908875EM-HP0.9mmX50P1巻(20m)76029.2以下0.923(空中)AC700
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909085EM-HP0.9mmX20P1巻(30m)32029.2以下0.914.6(空中)AC700
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909155EM-HP0.9mmX7P1巻(30m)13029.2以下0.99.7(空中)AC700
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909451EM-HP1.2mmX7P1巻(100m)20516.5以下1.211.8(空中)AC1000
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909609EM-HP1.2mmX30P1巻(20m)79016.5以下1.222.5(空中)AC1000
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909645EM-HP1.2mmX7P1巻(30m)20516.5以下1.211.8(空中)AC1000
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909749EM-HP0.9mmX7P1巻(20m)13029.2以下0.99.7(空中)AC700
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909767EM-HP0.9mmX3P1巻(20m)6929.2以下0.97.3(空中)AC700
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909846EM-HP0.9mmX3P1巻(10m)6929.2以下0.97.3(空中)AC700
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77909880EM-HP0.9mmX3C1巻(200m)3829.2以下0.93.5×6.5(空中)AC700
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910081EM-HP0.9mmX3P1巻(30m)6929.2以下0.97.3(空中)AC700
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910126EM-HP1.2mmX30P1巻(10m)79016.5以下1.222.5(空中)AC1000
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910196EM-HP0.9mmX15P1巻(30m)24529.2以下0.913(空中)AC700
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910205EM-HP0.9mmX5P1巻(20m)9829.2以下0.98.4(空中)AC700
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910327EM-HP0.9mmX7P1巻(50m)13029.2以下0.99.7(空中)AC700
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910370EM-HP1.2mmX10P1巻(10m)28016.5以下1.213.7(空中)AC1000
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910686EM-HP0.9mmX5P1巻(10m)9829.2以下0.98.4(空中)AC700
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910720EM-HP1.2mmX20P1巻(10m)53516.5以下1.219(空中)AC1000
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910729EM-HP0.9mmX10P1巻(20m)17529.2以下0.910.9(空中)AC700
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910835EM-HP0.9mmX2C1巻(200m)2729.2以下0.93.5×5.0(空中)AC700
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77910948EM-HP0.9mmX7P1巻(10m)13029.2以下0.99.7(空中)AC700
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911210EM-HP1.2mmX5P1巻(50m)15516.5以下1.210.5(空中)AC1000
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911246EM-HP1.2mmX10P1巻(50m)28016.5以下1.213.7(空中)AC1000
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911359EM-HP1.2mmX15P1巻(30m)40516.5以下1.216.3(空中)AC1000
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911526EM-HP1.2mmX5P1巻(20m)15516.5以下1.210.5(空中)AC1000
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911578EM-HP0.9mmX30P1巻(30m)47029.2以下0.917.6(空中)AC700
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911788EM-HP1.2mmX2C1巻(200m)3916.5以下1.23.8×5.6(空中)AC1000
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911840EM-HP0.9mmX20P1巻(50m)32029.2以下0.914.6(空中)AC700
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911849EM-HP1.2mmX20P1巻(20m)53516.5以下1.219(空中)AC1000
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911937EM-HP0.9mmX5P1巻(100m)9829.2以下0.98.4(空中)AC700
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911971EM-HP0.9mmX30P1巻(50m)47029.2以下0.917.6(空中)AC700
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77911998EM-HP1.2mmX20P1巻(30m)53516.5以下1.219(空中)AC1000
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912007EM-HP1.2mmX50P1巻(10m)130016.5以下1.229.4(空中)AC1000
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912059EM-HP1.2mmX3C1巻(200m)5416.5以下1.23.8×7.4(空中)AC1000
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912095EM-HP0.9mmX10P1巻(50m)17529.2以下0.910.9(空中)AC700
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912226EM-HP0.9mmX15P1巻(100m)24529.2以下0.913(空中)AC700
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912470EM-HP0.9mmX20P1巻(10m)32029.2以下0.914.6(空中)AC700
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912515EM-HP0.9mmX15P1巻(10m)24529.2以下0.913(空中)AC700
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912531EM-HP0.9mmX20P1巻(20m)32029.2以下0.914.6(空中)AC700
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912576EM-HP1.2mmX3P1巻(20m)10516.5以下1.28.9(空中)AC1000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912750EM-HP1.2mmX7P1巻(10m)20516.5以下1.211.8(空中)AC1000
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912777EM-HP1.2mmX5P1巻(10m)15516.5以下1.210.5(空中)AC1000
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
77912951EM-HP1.2mmX10P1巻(20m)28016.5以下1.213.7(空中)AC1000
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913258EM-HP0.9mmX10P1巻(30m)17529.2以下0.910.9(空中)AC700
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913301EM-HP1.2mmX3P1巻(10m)10516.5以下1.28.9(空中)AC1000
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913398EM-HP1.2mmX5P1巻(100m)15516.5以下1.210.5(空中)AC1000
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913486EM-HP1.2mmX50P1巻(20m)130016.5以下1.229.4(空中)AC1000
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913495EM-HP0.9mmX5P1巻(50m)9829.2以下0.98.4(空中)AC700
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77913511EM-HP0.9mmX10P1巻(10m)17529.2以下0.910.9(空中)AC700
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする