カテゴリ
- 電気材料(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 冨士電線(東京)(8)
- JMACS(日本電線工業)(5)
- JAPPY(2)
- 華陽電線(2)
- 石川特殊電線(1)
- モリタ宮田(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hp0.9-4c」の検索結果
特価

火災報知器用耐熱電線 HP
伸興電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。色灰
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
火災報知器用耐熱電線 環境配慮型(EM-HP)
伸興電線¥42,980税込¥47,2781巻(200m)8日以内出荷消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応