カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- ノーブランド(7)
- Winwell(6)
- 菊水化学工業(4)
- 沖電線(2)
- ネグロス電工(2)
- タツタ電線(2)
- 四国電線(2)
- 長岡特殊電線(2)
- アサヒ衛陶(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- BELDEN(2)
- ネオフレックス(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 片桐医科工業(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「km63」の検索結果

衛星放送受信用 同軸ケーブル
伸興電線(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻(10m)当日出荷から9日以内出荷VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥11,980~税込¥13,178~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)
伸興電線¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000