弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)
作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。
耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
- 用途
- 弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。
固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- (空中)2500以上
- シース色
- 黒
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- (空中)AC1000
全172種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
対数(P)
導体構成(本/mm)
内容量
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ



























