カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(1)
  • SMC(481)
  • CKD(47)
  • タンガロイ(38)
  • ATEN(31)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(29)
  • エスコ(26)
  • 明工社(21)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • ダイヘン(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ケナメタル(11)
  • イチネンTASCO(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • アメリカン電機(7)
  • 山洋電気(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • アズワン(5)
  • ELPA(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-m-a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル カナレ電気LANケーブルカナレ電気
67,980税込74,778
1巻(200m)
翌々日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。
質量(kg)5.5(100mあたり)長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
エコ仕様LANケーブル カナレ電気エコ仕様LANケーブルカナレ電気
36,980税込40,678
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)ライトブルー構造F/UTP導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7.5導体構成(本/mm)1/0.54A絶縁体外径(mm)1導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)ペア数4
Cat6ALANケーブル カナレ電気Cat6ALANケーブルカナレ電気
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6AF/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6A-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5.2(100mあたり)構造F/UTP導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7.5導体構成(本/mm)1/0.54A絶縁体外径(mm)1導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、45.3/100m(500MHz)ペア数4
データケーブル カナレ電気データケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
Cat6ALANケーブル カナレ電気Cat6ALANケーブルカナレ電気
54,980税込60,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。最大チャンネル長は100mとなります。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)8.9(100mあたり)構造SF/UTP外径(Φmm)【ユニット】2.1導体断面積(mm2)0.26(AWG:23)外径(mm)8.6導体構成(本/mm)1/0.57A導体抵抗【心線】8.2Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz)シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上ペア数4
エコ仕様LANケーブル カナレ電気エコ仕様LANケーブルカナレ電気
34,980税込38,478
1巻(100m)ほか
61日以内出荷
関連キーワード
3p-m-a 日東工器特集