カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
  • シグマ光機(26)
  • SMC(18)
  • CKD(13)
  • 廣杉計器(7)
  • 日本エレパーツ(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • KTC(2)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • 関西通信電線(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 四国電線(2)
  • イトーキ(2)
  • グーリング(1)
  • 三菱電機(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 遠藤商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d-fb」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Ω同軸ケーブル カナレ電気50Ω同軸ケーブルカナレ電気
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
無線通信などに用いられているケーブルです。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)84/m
同軸ケーブルストリッパ カナレ電気同軸ケーブルストリッパカナレ電気
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
50ΩBNC型プラグ カナレ電気50ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷
VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
入数20個
S型プラグ カナレ電気S型プラグカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
3日以内出荷
NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
入数20個
圧着式ケーブルジャック カナレ電気圧着式ケーブルジャックカナレ電気
33,980税込37,378
1箱
3日以内出荷
NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-55FA, TCD-35DF適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個
圧着式ケーブルジャック カナレ電気圧着式ケーブルジャックカナレ電気
16,980税込18,678
1箱
3日以内出荷
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個
関連キーワード
5c-fb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5c-fb