カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • HUBER & SUHNER(43)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • T.SIN(テイシン電機)(14)
  • RS PRO(10)
  • AMPHENOL(7)
  • イメージニクス(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • RADIALL(5)
  • VAN DAMME(4)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • オリンパス(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • TOA(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BNC-5」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
3,598税込3,958
1本(0.5m)ほか
翌々日出荷
はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ カナレ電気75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズカナレ電気
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷
5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ωアズワン品番67-0350-38
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
8,598税込9,458
1本(1m)ほか
14日以内出荷
高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100mSMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
形状BNC(オス)-BNC(オス)