カテゴリ

  • オフィス家具(5)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • CKD(71)
  • SMC(84)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(50)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(42)
  • ノーリツ(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • S&K(三興製作所)(18)
  • 堀内機械(17)
  • 三菱ふそう(14)
  • アール・エフ・ヤマカワ(10)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(10)
  • コロナ(9)
  • 廣杉計器(7)
  • AMPHENOL(7)
  • コマイ(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • ホンダ(5)
  • 高須産業(5)
  • スバル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FFB」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
必要に応じたコネクタ盤をレイアウト。オリジナルEIA用端子盤が取り付けられます。棚板はEIA機器にピッタリレイアウトできます。机上配線孔には端子盤を取付可能。自由自在なコネクタレイアウトで、配線もスッキリします。テーブルトップの木口はリンクルエッジ(ABS樹脂製)配線孔は、ケーブルを傷つけない「スルーカバー構造」。
フレームレクチャー卓(ガラス扉無) カナレ電気フレームレクチャー卓(ガラス扉無)カナレ電気
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。コンソールボックス用支柱の中をケーブルなどを通すことが可能です。有効寸法Φ34.3mm。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
寸法(mm)大型空気孔:310×95 6箇所質量(kg)75タイプ配線孔:標準配線孔寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)675×1524.7×700キャスター径(Φmm)100
フレームレクチャー卓(ガラス扉無) カナレ電気フレームレクチャー卓(ガラス扉無)カナレ電気
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
寸法(mm)大型空気孔:310×95 6箇所キャスター径(Φmm)100
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
付属品モニタレール質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1198.2×700キャスター径(Φmm)100
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
689,800税込758,780
1台
翌々日出荷
AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。コンソールボックス用支柱の中をケーブルなどを通すことが可能です。有効寸法Φ34.3mm。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)111寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1524.7×700キャスター径(Φmm)100
関連キーワード
カウンター・演台カテゴリ
関連カテゴリ