カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • サンワサプライ(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • 摂津金属工業(3)
  • 昭和コーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcj-jrk」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気

    75ΩBNC型リセプタクル

    カナレ電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
    適合ケーブル-入数20個
  • 75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気

    75ΩBNC型中継アダプタ

    カナレ電気
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱
    当日出荷
    BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
    種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • BNC型パネルジャック カナレ電気

    BNC型パネルジャック

    カナレ電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱
    4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
    タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V入数20個
  • 75ΩBNC型パネルジャック カナレ電気

    75ΩBNC型パネルジャック

    カナレ電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱
    4日以内出荷
    75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
    タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V入数20個
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱
    当日出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
    長さ(m)1