カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- マザーツール(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- GB[制御機器](4)
- LINKMAN(2)
- 音羽電機工業(1)
「bncj」の検索結果

75ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷から4日以内出荷75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。適合ケーブル-入数20個