制御ケーブルカナレ電気¥27,980~税込¥30,778~
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 ラッピング用配線材です。新たに 25心 (D102-25ALV) と 37心 (D102-37ALV) がラインアップに加わりました。25心は24心から、37心は36心から、それぞれ外径のサイズアップなく心数を増やしています。遮蔽率100%のアルミラップ一括シールドにより電波障害を防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。シースの除去が簡単な引き裂き糸つき。回線番号の識別は、コア線の絶縁体色とドット/ラインマーキングで行います。(マーキングは回線番号の下一桁を表します)
色黒導体断面積(mm2)0.18(AWG25)導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線導体抵抗心線:11.2Ω/100m