カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • LANケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • MCO(4)
  • 三菱ふそう(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • GATOR Case(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cate6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気カテ6A移動用LANケーブルカナレ電気
13,980税込15,378
1本(1m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。
カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気カテ6A移動用LANケーブルカナレ電気
14,980税込16,478
1本(3m)ほか
61日以内出荷
LANケーブルカテゴリ
関連カテゴリ